3M™ Cinta de Aluminio 431

Número de artículo: 7100230544
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 16 unidades
  • Pasos del pedido: 16 unidades
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
Serie 3M™ Aluminiumklebeband 431
Denominación del fabricante 3M™ Aluminiumklebeband 431
Embalaje sueltos
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Aluminio blando
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 11,3 N/mm
Capacidad de estiramiento 5 %
Resistencia a la tracción 85 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. -53 grados
Resistencia a la temperatura máx. 148 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Montaje; Montaje; Pegar
Características Reflectante; Resistente a la humedad; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos
Longitud L 55 m
Anchura B 75 mm
Espesor S 0,09 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100230544
EAN / GTIN 00638060407868
Número del fabricante 7100230544
Número L L01310 1595
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la a cinta de aluminio 3M™ 431 para sellar, empalmar y sujetar, entre otras aplicaciones en los sectores aeronáutico y de automoción. Nuestra cinta cuenta con un adhesivo acrílico y no se degrada, es resistente a las llamas, la humedad y la intemperie. Ofrece conductividad térmica, refleja el calor y la luz, y es eficaz ante el calentamiento y el enfriamiento. El adhesivo acrílico ofrece una resistencia superior a las temperaturas, a la radiación UV y a disolventes para crear uniones duraderas y confiables. Esta cinta es un buen enmascarante para trabajos de galvanoplastia de aluminio porque no contamina el baño. Dado su bajo índice de transmisión de vapor de humedad, esta cinta ofrece un excelente rendimiento en tareas de sellado y parcheado. Es idónea para usar en entornos adversos tanto en interior como en exterior a largo plazo. La cinta de aluminio 3M™ 431 cumple con la normativa F.A.R 25.853(a) y el estándar UL 723 clase L. Aplicaciones recomendadas: • Usos creativos y decorativos • Barrera ante la humedad y al vapor • Reflectora y disipadora del calor de uso general • Sujeción mecánica de cables y bobinas de enfriamiento en electrodomésticos • Repara roturas en camiones y aeronaves • Unión de láminas de calibre fino • Sellado, parcheado y sujeción de uso general, tanto en interior como en exterior

Ventaja:

  • La cinta adhesiva adapta su forma y es resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta y muchos productos químicos
  • La cinta térmicamente conductora refleja y disipa el calor radiante para proteger superficies plásticas
  • Cinta reflectante ligera que mejora la eficiencia de la iluminación
  • Su fuerte adhesivo acrílico transparente y su soporte de aluminio proporcionan una larga duración tanto en interiores como en exteriores

Recomendación:

  • Protección térmica y reflexión de piezas delicadas
  • Barrera contra la humedad
  • Refleja la luz para mejorar la iluminación
  • Empalme y sellado
  • Montaje de bobinas de neveras y congeladores
  • Protección de plástico contra el calor y la exposición a rayos UV