Taśma aluminiowa 3M™ 431, srebrna, 12 mm x 55 m, 0,09 mm

Nr art.: 7100039678
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 72 sztuki
  • Etapy zamówienia: 72 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Aluminiumklebeband 431
Oznaczenie producenta 3M™ Aluminiumklebeband 431
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 11,3 N/mm
Rozciągliwość 5 %
Wytrzymałość na rozciąganie 85 N/mm
Min. odporność na temperaturę -53 stopni
Maks. odporność na temperaturę 148 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Właściwości odblaskowe; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,09 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100039678
EAN / GTIN 00051138953201
Numer producenta 7100039678
Numer L L01310 450
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy metalowe 3M składają się z czystego, wysokiej jakości metalu jako materiału nośnego (np. miękkiego aluminium) oraz równie wysokiej jakości kleju, spełniającego odpowiednie wymagania. Taśmy samoprzylepne 3M do metalu łączą w sobie doskonałe właściwości ochronne metali z łatwością obsługi i stosowania taśm samoprzylepnych. Metalowe materiały nośne są odporne na starzenie, temperaturę, rozpuszczalniki i wilgoć oraz charakteryzują się niską przepuszczalnością pary wodnej. Nadają się one doskonale do produkcji elementów tłoczonych oraz wykazują przewodność elektryczną i termiczną.

Zaleta:

  • Doskonałe właściwości uszczelniające dzięki skutecznej ochronie przed wilgocią (dyfuzja pary wodnej)
  • Połączenie wytrzymałego aluminium i trwałego kleju pozwala bez problemu na długotrwałe użytkowanie
  • Niska palność (klasa L)
  • Dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność na starzenie i czynniki atmosferyczne
  • Silne odbicie ciepła i światła

Zalecenie:

  • Może służyć jako osłona termiczna lub do odbijania ciepła w przypadku wrażliwych elementów
  • Bariera wilgoci
  • Odbijające światło, w celu optymalizacji oświetlenia
  • Zamknięcie i uszczelnienie
  • Do mocowania cewek w lodówkach i zamrażarkach
  • Ochrona tworzywa sztucznego przed wysoką temperaturą i promieniowaniem UV