Pistolet ręczny 3M™ do kartuszy i woreczków, wersja o dużej wydajności, 08014

Nr art.: 7100222334
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel
Oznaczenie producenta 08014; Hochleistungsversion
Opakowanie luzem
zasilanie energią Bez zasilania
Najmniejsza pasująca wielkość naboju 180 g
Maksymalna pasująca wielkość naboju 415 g
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Możliwość użycia do wkład
Przełożenie 12:1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100222334
EAN / GTIN 04054596800731
Numer producenta 7100222334
Numer L L01130 110355
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Najlepszym sposobem na nakładanie mas uszczelniających lub podobnych materiałów jest użycie ręcznego pistoletu do kartuszy i woreczków 3M™. Dzięki naszemu lekkiemu i łatwemu w obsłudze pistoletowi ręcznemu można precyzyjnie nakładać uszczelniacz ręcznie. Urządzenie można wyposażyć w wkłady o pojemności 180 ml i 310 ml lub worki o pojemności do 415 ml, jeśli nie ma dostępu do przewodu sprężonego powietrza. Pistolet ręczny 3M™ do kartuszy i woreczków jest dostępny zarówno w wersji podstawowej (08013), jak i w wersji o zwiększonej wydajności (08014), charakteryzującej się większą siłą docisku, przeznaczonej do materiałów o większej lepkości.

Zaleta:

  • Lekkie
  • Łatwy w obsłudze
  • Ręczne narzędzie do nakładania
  • Nadaje się do kartuszy i woreczków
  • Dostępne w dwóch wersjach (wersja podstawowa 08013 i wersja o zwiększonej mocy 08014)

Pliki do pobrania i dokumenty