3M™ Pistola manual para cartuchos y bolsas, alta potencia para cartuchos, 08014

Número de artículo: 7100222334
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel
Denominación del fabricante 08014; Hochleistungsversion
Embalaje sueltos
Suministro de energía Sin suministro de energía
Mínimo tamaño de cartucho adecuado 180 g
Máximo tamaño de cartucho adecuado 415 g
Tipo de producto Pistola de calafatear
Aptitud para cartucho
Relación de transmisión 12:1

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100222334
EAN / GTIN 04054596800731
Número del fabricante 7100222334
Número L L01130 110355
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtén buenos resultados al aplicar selladores o materiales similares con la Pistola manual para cartucho y bolsa de 3M™. Nuestra pistola, ligera y fácil de usar, proporciona un control total al aplicar el sellador manualmente. Puede utilizarse con cartuchos de 180 ml ó 310 ml ó bolsas (de hasta 415 ml), cuando no haya disponible una manguera para aire. La Pistola manual para cartucho y bolsa de 3M™ está disponible en una versión básica (PN08013) y una versión de alto rendimiento (PN08014), que permite una mayor transmisión de potencia con materiales más viscosos.

Ventaja:

  • Ligera
  • Fácil de usar
  • Herramienta de aplicación manual
  • Adecuado para cartuchos y bolsas
  • Disponible en 2 versiones (básica PN08013 y de alto rendimiento PN08014)