3M™ Ruční tisková pistole pro kartuše a sáčky, vysoce výkonná verze, 08014

Artiklové číslo: 7100222334
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100222334
EAN / GTIN 04054596800731
Číslo výrobce 7100222334
L-číslo L01130 110355
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí ruční pistole 3M™ pro kartuše a tašky optimálně naneste těsnicí látky nebo podobné materiály. S naší lehkou, snadno ovladatelnou ruční pistolí můžete použít těsnicí prostředek kontrolovaným způsobem rukou. Přístroj lze naložit s kartuše o velikostech 180 ml a 310 ml nebo sáčky o objemu až 415 ml, pokud není rozvod stlačeného vzduchu k dispozici. Ruční pistole 3M™ pro kartuše a tašky je k dispozici v základní verzi (08013) a ve vysoce výkonné verzi (08014) s vyšší přenosovou silou pro viskózní materiály.

Výhoda:

  • Lehké
  • Snadné použití
  • Ruční aplikátor
  • Vhodné pro kartuše a tašky
  • K dispozici ve dvou verzích (základní verze 08013 a vysoce výkonná verze 08014)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost