• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel, Hochleistungsversion, 08014

Artikel-Nr.: 7100222334
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel
Herstellerbezeichnung 08014; Hochleistungsversion
Verpackung lose
Energieversorgung keine Energieversorgung
kleinste passende Kartuschengröße 180 g
größte passende Kartuschengröße 415 g
Produktart Kartuschenpresse
geeignet für Kartusche
Übersetzungsverhältnis 12:1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100222334
EAN / GTIN 04054596800731
Herstellernummer 7100222334
L-Nummer L01130 110355
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Tragen Sie Dichtmassen oder ähnliche Materialien optimal mit der 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel auf. Mit unserer leichten, bedienerfreundlichen Handdruckpistole tragen Sie Dichtungsmittel kontrolliert von Hand auf. Das Gerät kann mit Kartuschen der Größen 180 ml und 310 ml oder Beuteln bis zu 415 ml Fassungsvermögen bestückt werden, wenn keine Druckluftleitung zur Verfügung steht. Die 3M™ Handdruckpistole für Kartuschen und Beutel ist in einer Basisversion (08013) als auch in einer Hochleistungsversion (08014) mit höherer Übertragungskraft für zähflüssigere Materialien erhältlich.

Vorteil:

  • Leicht
  • Leicht zu bedienen
  • Manuelles Applikatorwerkzeug
  • Geeignet für Kartuschen und Beutel
  • In zwei Ausführungen erhältlich (Basisversion 08013 und leistungsstarke Version 08014)