Taśma klejąca z folii PTFE 3M™ 5491, szara, 12,7 mm x 33 m, 0,17 mm

Nr art.: 7100221270
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
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
Seria 5491
Oznaczenie producenta 3M™ PTFE-Filmklebeband 5491
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -54 stopni
Maks. odporność na temperaturę 260 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 12,7 mm
Grubość S 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100221270
EAN / GTIN 00638060406656
Numer producenta 7100221270
Numer L L01310 1699
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasza wytłaczana taśma nie marszczy się podczas odwijania z rolki i leży płasko w porównaniu z taśmami z piankowego PTFE, dzięki czemu zapewnia bardziej równomierną, antypoślizgową powierzchnię. Opracowaliśmy tę taśmę jako szybkie i proste rozwiązanie mające na celu zmniejszenie tarcia między ruchomymi powierzchniami. Działa jako środek zapobiegający przywieraniu lub ułatwiający oddzielanie, w przypadku którego ciśnienie, zmiany temperatury i inne czynniki mogą powodować przywieranie. Zastosowanie preparatu 5491 może pomóc w poprawie płynności ruchu powierzchni, zapobieganiu skrzypieniu i grzechotaniu oraz zmniejszeniu hałasu generowanego przez maszynę. PTFE jest odporny na działanie substancji chemicznych i może służyć jako tymczasowa bariera chemiczna. Taśma klejąca ma szeroki zakres temperatur użytkowania od 54°C do 260°C, dzięki czemu nadaje się do wielu różnych zastosowań. Zalecane zastosowania: pakowanie rolek do przetwórstwa papieru, taśm i płyt, gdzie mogą występować lepkie materiały i farby. Wiązanie i okablowanie w wysokich temperaturach Ograniczenie skrzypienia i hałasu Wykładanie zsypów, wanien i kanałów Ekranowanie i ochrona przed substancjami chemicznymi Oddzielanie form w połączeniach kompozytowych Czym jest PTFE? Politetrafluoroetylen (PTFE) to materiał syntetyczny, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i w różnych zastosowaniach w celu zmniejszenia współczynnika tarcia. Ze względu na swoje właściwości nieprzywierające oraz wysoką odporność na wysoką temperaturę PTFE jest stosowany jako powłoka nieprzywierająca w patelniach i innych naczyniach kuchennych. Ze względu na swoją nieprzewodność jest to doskonały materiał izolacyjny do zastosowań elektrycznych. Ze względu na odporność chemiczną związków fluoropolimerowych na działanie wielu substancji chemicznych, PTFE nie wchodzi w reakcje i dlatego sprawdza się w zbiornikach i rurociągach przeznaczonych do transportu substancji reaktywnych i korozyjnych. PTFE zmniejsza tarcie, zużycie i poprawia efektywność energetyczną maszyn. Ze względu na niskie tarcie PTFE znajduje zastosowanie w przemyśle w sytuacjach, w których wymagana jest płynność ruchu elementów, np. w łożyskach, przekładniach, płytkach ślizgowych itp. W tych zastosowaniach wykazuje znacznie lepsze właściwości niż nylon czy acetal.

Zaleta:

  • Nieprzywierająca folia z PTFE tworzy wyjątkowo gładką i łatwą do czyszczenia powierzchnię
  • Klej silikonowy można usunąć z różnych powierzchni bez pozostawiania śladów
  • Można go stosować w szerokim zakresie temperatur, co pozwala na użycie go na rozgrzanych maszynach i urządzeniach
  • Grubsza wersja taśmy klejącej z folii PTFE 3M™ 5490 jest trwalsza i bardziej odporna na zużycie
  • Wytłaczana taśma samoprzylepna z folii PTFE 3M™ przylega bardziej płasko niż tradycyjne folie PTFE z warstwą oddzielającą

Zalecenie:

  • Zastosowanie w różnych rodzajach aplikacji z rolkami