3M™ Filmová 5491

Artiklové číslo: 7100221270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
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
Řada 5491
Označení výrobce 3M™ PTFE-Filmklebeband 5491
Obal volné
Barva Šedá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. -54 stupeň
Teplotní odolnost max. 260 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 12,7 mm
Tloušťka S 0,17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100221270
EAN / GTIN 00638060406656
Číslo výrobce 7100221270
L-číslo L01310 1699
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náš extrudovaný podklad odolává kroucení při odvíjení z role a leží rovněji než pásky z pěnového PTFE filmu, čímž vytváří rovnoměrnější, neklouzavý povrch. Tuto pásku jsme vyvinuli jako rychlé a snadné řešení pro snížení tření mezi pohyblivými povrchy. Působí jako nepřilnavé nebo snadno uvolnitelné médium tam, kde tlak, změny teploty a další faktory mohou vytvořit určitou míru přilnavosti. Aplikace pásky 5491 může pomoci zlepšit pohyblivost povrchu, odstranit skřípání a chrastění a snížit hlučnost stroje. PTFE je odolný vůči chemikáliím a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Páska má široký teplotní rozsah použití od 54 °C do 260 °C, a proto je vhodná pro různé aplikace. Doporučené použití Balení do rolí pro zpracování pásů, pásků a fólií, kde se mohou vyskytovat lepivé materiály a barvy. Vysokoteplotní svazkování kabelů a kabeláže Tlumení skřípání a hluku Obložení žlabů, van a kanálů Stínění a ochrana proti chemikáliím Uvolňování forem pro kompozitní spoje Co je PTFE? Polytetrafluorethylen (PTFE) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá jako nepřilnavý povlak na pánve a další nádobí. Díky své nevodivosti je vynikajícím izolačním materiálem pro elektrické aplikace. Díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin PTFE nereaguje s řadou chemických látek, a proto je účinný v nádobách a potrubích pro reaktivní a korozivní látky. PTFE snižuje tření, opotřebení a energetickou účinnost strojů. Díky nízkému tření se PTFE používá v průmyslových aplikacích, kde je vyžadován kluzný pohyb součástí, jako jsou ložiska, převody, kluzné desky atd. V těchto aplikacích nabízí výrazně lepší výkon než nylon nebo acetal.

Výhoda:

  • Nepřilnavý PTFE film vytváří výjimečně hladký a snadno čistitelný povrch
  • Silikonové lepidlo lze odstranit z různých povrchů bez zanechání zbytků
  • Lze použít v teplotním rozsahu šířky, který umožňuje použití na vyhřívaných strojích a zařízeních
  • Silnější páska provedení PTFE 5490 3M™ je odolnější a odolnější vůči opotřebení
  • Extrudovaná lepicí páska z PTFE 3M™ je tenčí než běžné fólie z PTFE

Doporučení:

  • Používá se pro různé typy aplikací rolí