3M™ Cinta de PTFE 5491, Marrón, 12.7 mm x 33 m, 0.17 mm, Boxed

Número de artículo: 7100221270
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 5491
Denominación del fabricante 3M™ PTFE-Filmklebeband 5491
Embalaje sueltos
Color gris
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Caucho sintético
Resistencia a la temperatura mín. -54 grados
Resistencia a la temperatura máx. 260 grados
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Aislar; Montaje; Pegar
Características Resistente a la abrasión; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 33 m
Anchura B 12,7 mm
Espesor S 0,17 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100221270
EAN / GTIN 00638060406656
Número del fabricante 7100221270
Número L L01310 1699
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Reduce la fricción entre superficies en movimiento Nuestro soporte de film extruido no se curva al desenrollarse del rollo y queda más plano que las cintas de película de PTFE, para crear una superficie antideslizante más uniforme. Hemos desarrollado esta cinta como una solución rápida y fácil para reducir la fricción entre superficies en movimiento. Funciona como un medio antiadherente o fácil de desplazar, donde la presión, los cambios de temperatura y otros factores pueden generar adhesión. Aplicar cinta de PTFE 3M™ 5491 puede contribuir a mejorar el movimiento de la superficie, eliminar chirridos y traqueteos y reducir el ruido de las máquinas. El PTFE es resistente a los agentes químicos y puede utilizarse como una barrera química temporal. La cinta puede usarse en un amplio intervalo de temperaturas, desde -54 °C hasta 260 °C, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones. Usos recomendados Protección de rollos para procesamiento de bobinas, bandas y planchas donde puede haber materiales pegajosos y tintas Agrupado y sujeción de cables a altas temperaturas Reducción de chirridos y ruidos Revestimiento de rampas, canales y conductos Blindaje y protección contra agentes químicos Desmoldeo para uniones de composites ¿Qué es el PTFE? El politetrafluoroetileno (PTFE) es un material sintético que se utiliza en diversos sectores y aplicaciones para reducir el coeficiente de fricción. Debido a sus propiedades no adherentes y alta resistencia al calor, el PTFE se utiliza como revestimiento no adherente para sartenes y otros utensilios de cocina. Es un excelente material de aislamiento para aplicaciones eléctricas, debido a su ausencia de conductividad. El PTFE no reacciona a numerosos productos químicos, debido a la resistencia química de las uniones de fluoropolímero; esto lo hace efectivo para recipientes y tuberías para sustancias reactivas y corrosivas. El PTFE reduce la fricción, el desgaste y la eficiencia energética de la maquinaria. Debido a su baja fricción, el PTFE se utiliza en aplicaciones industriales donde se requiera deslizamiento entre piezas, tales como las de cojinetes, engranajes, planchas deslizantes, etc. En estas aplicaciones, ofrece un rendimiento significativamente mejor que el nailon o el acetal. 3M ha extrusionado este compuesto versátil para crear un film fino, y luego lo ha combinado con adhesivos únicos de 3M para crear estas cintas de PTFE. Las cintas PTFE innovadoras de altas prestaciones 3M son fiables, duraderas y reducen la fricción.

Ventaja:

  • El film de PTFE antiadherente crea una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
  • El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
  • Se puede usar en un amplio intervalo de temperaturas, en maquinaria y equipos en caliente
  • Versión más gruesa de la cinta de PTFE 5490 de 3M™, que proporciona más durabilidad y mayor resistencia al desgaste
  • La cinta de PTFE extruido 3M™ es más plana que las típicas cintas de PTFE calandradas
  • Su excelente resistencia a productos químicos la convierte en la más adecuada para trabajos exigentes
  • Su alta resistencia a la abrasión y fuerza aseguran la fiabilidad y el rendimiento para reducir la fricción, el ruido y el traqueteo de maquinaria

Recomendación:

  • Utilizado para varios tipos de aplicaciones de rol