3M™ PTFE Film Tape 5491

Réf.: 7100221270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 14 Pièces
  • Etapes de la commande : 14 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100221270
EAN / GTIN 50638060406651
Réf. fabricant 7100221270

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Longueur totale: 32.918 m
Largeur totale: 12.7 mm

Description:

Le ruban 3M™ 5461 a la propriété exceptionnelle d’allier une surface anti-adhérente à un coefficient de friction élevé ce qui le rend également antidérapant. Epaisseur 0,23mm.

Caractéristique(s):

Le film PTFE non adhérent forme une surface exceptionnellement lisse et facile à nettoyer
L'adhésif en silicone se détache sans laisser de traces sur différentes surfaces
Utilisable sur une large plage de températures, ce qui permet une utilisation sur des machines et des installations chauffées
La version plus épaisse du ruban adhésif en film PTFE 3M™ 5490 est plus durable et plus résistante à l'usure.
Le ruban adhésif en film PTFE extrudé 3M™ se pose plus à plat que les films PTFE pelables traditionnels