3M™ First Base™ 3 Bump Cap 2021875, Classic, High Visibility, Orange Standard Peak, 70mm

Nr art.: 7100217847
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Impact cap

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100217847
EAN / GTIN 04054596713956
Numer producenta 7100217847
Numer L L01110 529
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic in high visibility orange for head protection to EN812:A1. This baseball-style bump cap is made with true high visibility fabric (EN 471), incorporating reflective piping and strips for maximum 360° visibility. Its polyurethane polyester fabric is also waterproof and breathable, supporting comfortable working in a range of environments. A flexible, patented acrylonitrile butadiene styrene (ABS) shell guards against bumps and lacerations, while also being ergonomically shaped for comfort. The design provides enhanced coverage for a wide range of head sizes, with a standard peak length (70 mm). Optional custom logo embroidery is available.

Zaleta:

  • Protects wearer from light contact with stationary objects
  • Provides industrial bump protection to EN812:A1
  • 360° reflective piping and strips maximise visibility
  • Waterproof, breathable polyurethane polyester fabric for comfort
  • Standard peak length (70 mm)
  • Optional custom logo embroidery

Zalecenie:

  • Light industry, general manufacturing