Kivitel:
Termék színe: Fluoreszkáló figyelmeztető szín, narancssárga
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A több mint 360°-os fényvisszaverő csövek és csíkok maximális láthatóságot biztosítanak
A vízálló, légáteresztő poliuretán-poliészter anyag kényelmet biztosít
Normál képernyő (70 mm)
Leírás:
A 3M™ First Base™ 3 Classic sapka narancssárga fluoreszkáló figyelmeztető színben az EN 812:A1 szabvány szerinti fejvédő sapka, normál napellenzővel (70 mm). Vízálló, lélegző poliuretán poliészter anyagból készült, több mint 360°-os fényvisszaverő csíkkal és csíkokkal. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.
Jellemző:
Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető
Figyelem:
Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás