Execuţie:
Culoarea produsului: culoare de avertizare fluorescentă, portocalie
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Conductele și benzile reflectorizante la peste 360° asigură vizibilitate maximă
Materialul poliuretan-poliester impermeabil și respirabil asigură confort
Nuanță standard (70 mm)
Descriere:
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic în portocaliu de înaltă vizibilitate oferă protecție pentru cap conform EN812:A1, cu un design de șapcă de baseball și o lungime standard a vârfului (70 mm). Este confecționată din țesătură din poliester poliuretanic impermeabil și respirabil, încorporând țevi și benzi reflectorizante la 360°. Aceasta este combinată cu o carcasă ABS flexibilă și ergonomică.
Caracteristică:
Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Fâșii și dungi reflectorizante de peste 360° pentru vizibilitate maximă
Țesătura din poliester poliuretanic impermeabil și respirabil asigură confortul la purtare
Scut standard (70 mm)
Poate fi brodată opțional cu un logo personalizat
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală