Uitvoering:
Productkleur: Hi-viz oranje
Biedt schokbescherming voor industrieel gebruik conform en 812:A1
Reflecterende pijpen en strepen van meer dan 360° zorgen voor maximale zichtbaarheid
Het waterdichte, ademende polyurethaan-polyester materiaal zorgt voor comfort
Standaardscherm (70 mm)
Omschrijving:
3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek heeft fluorescerend oranje kleur, biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en heeft een honkbalpetontwerp met standaardkleplengte (70 mm). Deze pet is gemaakt van een waterbestendige, ademende stof van polyurethaan en polyester. Daarnaast zijn er 360° reflecterende banden en strepen. Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.
Kenmerk:
Beschermt dragers tegen lichte schokken tegen stilstaande voorwerpen
Biedt bescherming tegen stoten voor industrieel gebruik in overeenstemming met EN 812:A1
Meer dan 360° reflecterende biezen en strepen zogezegd voor maximale zichtbaarheid
Waterdicht, ademend polyurethaan polyester weefsel zorgt voor comfort
Standaard scherm (70 mm)
Kan optioneel geborduurd worden met een logo op maat
Tip:
Lichte industriële toepassingen, algemene fabricage