{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Transfer-Klebeband 468MP | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier powlekany PE | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Maks. odporność na temperaturę | 200 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 295 m | |
| Szerokość | 210 mm | |
| Grubość | 0,13 mm |
| Numer artykułu | 7100217284 | |
| EAN / GTIN | 04054596774292 | |
| Numer producenta | 7100217284 | |
| Numer L | L01130 110129 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |