{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Transfer-Klebeband 468MP | |
| Material Trennabdeckung | PE beschichtetes Papier | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | Papier | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig bis | 200 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; chemikalienbeständig; lösemittelbeständig; witterungsbeständig | |
| Länge | 295 m | |
| Breite | 210 mm | |
| Stärke | 0,13 mm |
| Artikelnummer | 7100217284 | |
| EAN / GTIN | 04054596774292 | |
| Herstellernummer | 7100217284 | |
| L-Nummer | L01130 110129 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |