3M™ Transferová lepicí páska 468MP, průhledná, 210 mm x 295 mm, 0,13 mm, vzorkovnice DIN A4

Artiklové číslo: 7100217284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Transfer-Klebeband 468MP
Materiál krytu odlučovače Papír s vrstvou PE
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost max. 200 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka 295 m
Šířka 210 mm
Tloušťka 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100217284
EAN / GTIN 04054596774292
Číslo výrobce 7100217284
L-číslo L01130 110129
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonné akrylátové lepidlo 3M™ 200MP se nejlépe používá pro grafické aplikace i v průmyslovém sektoru. Při použití na plasty umožňuje toto lepidlo počáteční přemístění lepidla. I po vystavení vlhkosti, teplu nebo chladu zajišťuje toto lepidlo bezpečné spojení. Krátkodobá teplotní odolnost až do 200°C, vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vynikající smyková pevnost, aby se zabránilo sklouznutí a loupání hran.

Výhoda:

  • 132 µm Thick transfer lepicí páska sestávající z akrylátového lepidla na PE potaženém ochranném papíru.
  • Vynikající smyková pevnost, teplotní odolnost a chemická odolnost.
  • Vynikající odolnost proti vlhkosti a rozpouštědlům.
  • Ideální pro upevnění grafických prvků a štítků.
  • Snadné použití.
  • Nevytváří špínu.
  • Snadné děrování díky dobrým vlastnostem zpracování.
  • Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající smyková pevnost.
  • Dobrá odolnost proti UV záření a odolnost venku
  • Pro průmyslové aplikace
  • Nízká netěsnost lepidla na okrajích (odvzdušnění lepidla)

Doporučení:

  • Vysokoenergetické povrchy
  • Lepení předních panelů a membránových klávesnic
  • Samolepicí úprava značek, emblémů a dekorací