{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Transfer-Klebeband 468MP | |
| Material cubierta de separación | Papel recubierto de PE | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Papel | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 200 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Fijar; Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos | |
| Longitud | 295 m | |
| Anchura | 210 mm | |
| Espesor | 0,13 mm |
| Número de artículo | 7100217284 | |
| EAN / GTIN | 04054596774292 | |
| Número del fabricante | 7100217284 | |
| Número L | L01130 110129 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |