3M™ VHB™ Tape 5925F, Black, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

Nr art.: 7100211821
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB 5925F
Oznaczenie producenta VHB™ Klebeband 5925F
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż
Właściwości Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; wodoodporny
Długość 33 m
Szerokość 19 mm
Grubość 0,6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100211821
EAN / GTIN 04064035104139
Numer producenta 7100211821
Numer L L01310 542
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed for permanent bonding to powder coated and rigit irregular surfaces. Offers good adhesion to the widest variety of surfaces, including further high and medium surface energy plastics and paints, metals and glass.

Cecha szcz.:

  • Colour: Black
  • Total Thickness [mm]: 0.6
  • Adhesive Type: Acrylic
  • Foam Density [kg/m3]: 590
  • Peel Strength [Newton/cm] ASTM D-3330: 30
  • Tensile Strength (T-Block) [kPa] ASTM D-897: 620
  • Dynamic Overlap Shear [kPa] ASTM D-1002: 620
  • Temperature Resistance: 120°C to 150 °C (min, h)

Zaleta:

  • Black, 0.6 mm, modified acrylic adhesive and very conformable acrylic foam core
  • Excellent adhesion to the widest variety of surfaces, including most powder coated paints, metals, glass, sealed wood, acrylic, polycarbonate, ABS
  • Superior outdoor performance, UV and solvent resistance
  • High aging resistance
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
  • Thin bond lines

Zalecenie:

  • Bond panel to frame
  • Bond stiffener to panel
  • Bond of decorative material, trim, attachments
  • Bond of nameplates, logos and signs
  • Bond electronic displays
  • Bond lens window to housing