• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ VHB™ Tape 5925F, Zwart, 19 mm x 33 m, 0.6 mm

Artikelnummer: 7100211821
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100211821
EAN/GTIN 04054596735668
Nummer fabrikant 7100211821
L-nummer L01310 542
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruiksgemak in combinatie met uiterst krachtige hechting Onze 3M™ VHB™ Tape 5925 bevat een duurzame acryllijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, rvs, gegalvaniseerd staal, veel composieten en kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en geverfd of gelakt hout. Deze bindingstape biedt een uitstekende schuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden algemeen gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. Betrouwbare hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid voor permanente toepassingen. Aanbevolen toepassingen: Decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame en versterkingsmateriaal op paneel. De 3M VHB tape zorgt voor permanente hechting van één ondergrond op een andere ondergrond en verdeelt de drukbelasting over de gehele lengte van de hechtnaad. Bedenk, ontwerp en maak uw producten met de 5952-productreeks van 3M VHB tapes De 5952 productreeks met 3M VHB tapes bevat een gemodificeerde acryllijm die is aangebracht op beide kanten van de uiterst vervormbare schuimbasis. Dankzij de combinatie van kracht, vervormbaarheid en hechting biedt deze productreeks u de meest geschikte en algemeen toepasbare 3M VHB tapes in de branche. De tape is speciaal ontwikkeld voor hoge hechting bij verf en kunststoffen met lage, gemiddelde en hoge oppervlakte-energie, metalen en glas, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. De tape kan worden toegepast bij het hechten en verzegelen van een polycarbonaat lens op LCD, signing & display toepassingen en van glaswerk op beschilderde (post-painted) bedieningspanelen. Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M de 3M VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M VHB tapes 3M VHB tape biedt een duurzame hechting op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape instant verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M VHB tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Deze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en signproducten, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M VHB tapes zijn bestand tegen chemicaliën, UV-licht en temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acryl is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechtingsmethoden toe om innovatieve oplossingen te leveren waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met onze 3M-technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.

Kenmerk:

  • Kleur: Zwart
  • Totale dikte [mm]: 0.6
  • Lijmstof: Acrylaat
  • Schuimdichtheid [kg/m3]: 590
  • Schilsterkte [N/cm] ASTM D-3330: 30
  • Treksterkte (T-blok) [kPa] ASTM D-897: 620
  • Dynamische afschuifsterkte [kPa] ASTM D-1002: 620
  • Temperatuurbestendigheid: 120 °C (uren) tot 150 °C (minuten)

Voordeel:

  • Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
  • Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
  • Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
  • Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik.
  • Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
  • Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
  • Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
  • Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
  • Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
  • Dunne hechtnaden

Advies:

  • Verlijmen van panelen op frames
  • Verlijmen van verstevigers op panelen
  • Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
  • Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
  • Verlijmen van elektronische displays
  • Verlijmen van lensvensters in behuizingen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan