• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 5925F, schwarz, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7100211821
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100211821
EAN / GTIN 04054596735668
Herstellernummer 7100211821
L-Nummer L01310 542

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19 mm
Schnelle und einfache Verbindungen

Beschreibung:

Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.

Merkmal:

Sehr hohe Anpassungsfähigkeit// Sehr hohe Anpassungsfähigkeit
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
Ideal für pulverlackierte Oberflächen// Ideal für pulverlackierte Oberflächen
Schmale Verbindungslinien// Schmale Verbindungslinien

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Zur Verbindung von schwierig zu klebenden Werkstoffen wie z.B. pulverlackierte Oberflächen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
Zur Klebung elektronischer Displays
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse