{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VHB 5925F | |
| Oznaczenie producenta | VHB™ Klebeband 5925F | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Maks. odporność na temperaturę | 150 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; wodoodporny | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 9 mm | |
| Grubość | 0,6 mm |
| Numer artykułu | 7100211817 | |
| EAN / GTIN | 04054596735545 | |
| Numer producenta | 7100211817 | |
| Numer L | L01310 649 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |