{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchlite™ Reflective Material 8735 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Długość folii | 100 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie | |
| Odporność na temperaturę do | 75 °C | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7100211065 | |
| EAN / GTIN | 00068060429254 | |
| Numer producenta | 7100211065 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |