• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 8735, srebrny, 609,6 mm x 100 m

Nr art.: 7100139471
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchlite™ Reflective Material 8735
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735
Dyrektywa/oznaczenie brak
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 0,61 m
Długość folii 100 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Odporność na temperaturę do 75 °C
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100139471
EAN / GTIN 00051131272507
Numer producenta 7100139471
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 8735 pomaga poprawić widoczność w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy. Został opracowany specjalnie z myślą o ognioodpornej odzieży ostrzegawczej, roboczej i zawodowej, która jest prana przemysłowo. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba, która go nosi, znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy dotyczące wysokiej widoczności, takie jak ISO 20471, i znacznie przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane na najwyższym poziomie wydajności, co znacznie poprawia widoczność osób. Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 8735 składa się z szerokokątnych, precyzyjnie wykonanych szklanych kulek odblaskowych, połączonych z podłożem z klejem aktywowanym ciepłem. Folia transferowa łączy się płynnie z tkaniną bez konieczności stosowania szwów, tworząc gładką powierzchnię, która nie haczy się. Charakteryzuje się wysoką i trwałą odpornością na wysoką temperaturę oraz ogień zgodnie z normą EN 469 i nie wpływa negatywnie na właściwości ognioodporne odzieży. Produkt można prać w pralce domowej w temperaturze 60°C (50 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N) oraz w pralce przemysłowej w temperaturze 75°C (15 cykli zgodnie z normą ISO 15797, tabela 4, metoda 2). Od 1939 roku firma 3M jest pionierem w dziedzinie odblaskowości. Od tamtej pory dążymy do tego, by świat stał się bezpieczniejszym i bardziej widocznym miejscem dla wszystkich.

Zaleta:

  • Folia odblaskowa pomaga zwiększyć widoczność osoby ją noszącej w nocy lub przy słabym oświetleniu
  • Może być stosowany do odzieży ochronnej o właściwościach trudnopalnych zgodnie z normą EN 469
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Można prać w pralniach przemysłowych w temperaturze 75°C, a następnie suszyć w suszarce bębnowej lub w suszarce tunelowej.
  • Wszechstronne zastosowanie dzięki konstrukcji bez nośnika – wszechstronność połączona z dodatkową trwałością i strukturą bez nośnika