3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8735

Artiklové číslo: 7100211065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchlite™ Reflective Material 8735
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735
Směrnice/označování žádné
Barva Stříbrná
Druh produktu Ochranná fólie
Délka fólie 100 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
Teplotní odolnost do 75 °C
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100211065
EAN / GTIN 00068060429254
Číslo výrobce 7100211065
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 8735 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Byl speciálně vyvinut pro protipožární ochranné, pracovní a pracovní oděvy, které se průmyslově myjí. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471, a daleko přesahuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 8735 se skládá z širokoúhlých, vysoce přesných zrcadlových skleněných kuliček spojených s tepelně aktivovanou lepicí podložkou. Přenosová fólie se hladce spojuje s tkaninou bez nutnosti švů, aby vytvořila hladký povrch, který se nezachytí. Vyznačuje se vysokou a dlouhotrvající tepelnou a ohnivzdorností podle EN 469 a neovlivňuje vlastnosti oděvu zpomalující hoření. Výrobek je omyvatelný v domácím prádle při 60°C (50 cyklů dle ISO 6330-6N) a v průmyslovém praní při 75°C (15 cyklů podle ISO 15797 Tabulka 4, metoda 2). Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.

Výhoda:

  • Reflexní přenosová fólie pomáhá zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
  • Lze použít pro ochranné oděvy zpomalující hoření podle EN 469
  • Velmi dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při teplotě 60 °C.
  • Dobrá omyvatelnost v průmyslovém praní při teplotě 75 °C se sušením v omítku nebo v tunelovém provedení.
  • Univerzální použití díky konstrukci bez průhyVersatile s přidanou trvanlivostí a bez průhybu