3M™ Scotchlite™ Material reflectante Serie 8735

Número de artículo: 7100211065
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8735
Denominación del fabricante 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735
Directiva / etiquetado ninguno
Color plateado
Tipo de producto Lámina protectora
Longitud lámina 100 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Resistencia a la temperatura hasta 75 °C
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100211065
EAN / GTIN 00068060429254
Número del fabricante 7100211065
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735 ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y por la noche. Se ha diseñado específicamente para uniformes laborales e industriales ignífugos de alta visibilidad que se someten a lavados industriales. El material aparecerá blanco brillante cuando lo ilumine alguna luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. Cumple diversas normas globales de alta visibilidad, como ISO 20471, y supera con creces los valores mínimos de reflectancia necesarios para un rendimiento de alto nivel, lo que mejora enormemente la visibilidad de las personas. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735 consta de lentes de vidrio de gran angularidad y alto rendimiento embebidas a un adhesivo activable por calor. La lámina termosoldable se adhiere a la perfección a los tejidos sin necesidad de costuras para crear un diseño liso que evita los enganches. Se caracteriza por un alto grado de resistencia al calor, no afecta a las propiedades retardantes a la llama de la prenda y es conocido por sus buenas cualidades ignífugas a largo plazo según la EN 469. El producto se puede someter a procesos de lavado doméstico a 60 °C (50 ciclos, según ISO 6330-6N) y a procesos de lavado industrial a 75 °C (15 ciclos, según ISO 15797 tabla 4, procedimiento 2). 3M inventó la ciencia de la retrorreflexión en 1939. Desde entonces, nos esforzamos por hacer del mundo un lugar más seguro y visible para todos.

Ventaja:

  • La lámina termosoldable reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
  • Puede utilizarse en prendas de protección retardantes a la llama según la norma EN 469
  • Buen comportamiento al lavado doméstico a 60 °C.
  • Buen comportamiento a procesos de lavado industrial a 75 °C, con secadora de tambor a 90 °C o con túnel de acabado a 155 °C
  • Versatilidad con durabilidad adicional y construcción sin liner