3M™ Protecta® Viper™ 2 Automatyczny ogranicznik upadku z karabinkiem z podwójną blokadą, AC400

Nr art.: 7100208216
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Viper™ 2 Automatisch mitlaufendes Auffanggerät mit doppelt verriegelndem Karabiner; AC400
Linka prowadząca nie
Odpowiednia min. średnica linki prowadzącej 10,5 mm
Odpowiednia maks. średnica linki prowadzącej 14 mm
Dynamiczny współczynnik odpadania 6 kN
Rodzaj produktu Przyrząd autoasekuracyjny
Pozycja stosowania Pionowo
Z karabińczykiem tak
Materiał Aluminium; stal
Min. obciążalność 50 kg
Maks. obciążalność 140 kg
Norma EN 353-2; EN 355; EN 362

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100208216
EAN / GTIN 03660570006405
Numer producenta 7100208216
Numer L L01130 112248
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Urządzenie zabezpieczające Protecta® porusza się automatycznie wraz z użytkownikiem wzdłuż liny zabezpieczającej, zapewniając maksymalną swobodę ruchów i wolne ręce. Urządzenie można ponadto ręcznie ustawić na linie, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do zabezpieczania, jak i do pozycjonowania podczas pracy. Można go odpiąć lub zdjąć w dowolnym miejscu wzdłuż liny zabezpieczającej. Urządzenie zabezpieczające wyposażone jest w hamulec krzywkowy, który w razie upadku zatrzymuje chwytak liny na linie zabezpieczającej, podczas gdy wbudowany amortyzator upadku ogranicza maksymalną siłę hamowania oddziałującą na pracownika w razie upadku.

Zaleta:

  • Projekt mobilny dostosowuje się do użytkownika (korzystanie w orientacji pionowej)
  • Wbudowany amortyzator upadku z karabinkiem automatycznym
  • Opcja ręczna pozwala użytkownikowi na ustawienie urządzenia w wybranym miejscu
  • System blokady krzywkowej zapewniający bezpieczeństwo
  • Można odpiąć w dowolnym miejscu liny zabezpieczającej