{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Protecta® Viper™ 2 Automatisch mitlaufendes Auffanggerät mit doppelt verriegelndem Karabiner; AC400 | |
| Führungsseil | nein | |
| geeigneter Durchmesser Führungsseil min. | 10,5 mm | |
| geeigneter Durchmesser Führungsseil max. | 14 mm | |
| dynamischer Fangstoß | 6 kN | |
| Produktart | Auffanggerät | |
| Einsatzposition | vertikal | |
| mit Karabiner | ja | |
| Material | Aluminium; Stahl | |
| Gewichtsbelastbarkeit min. | 50 kg | |
| Gewichtsbelastbarkeit max. | 140 kg | |
| Norm | EN 353-2; EN 355; EN 362 |
| Artikelnummer | 7100208216 | |
| EAN / GTIN | 03660570006405 | |
| Herstellernummer | 7100208216 | |
| L-Nummer | L01130 112248 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |