{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Protecta® Viper™ 2 Automatisch mitlaufendes Auffanggerät mit doppelt verriegelndem Karabiner; AC400 | |
| Cable guía | no | |
| Diámetro adecuado del cable guía mín. | 10,5 mm | |
| Diámetro adecuado del cable guía máx. | 14 mm | |
| Fuerza de impacto dinámica | 6 kN | |
| Tipo de producto | Dispositivo anticaídas | |
| Posición de uso | Vertical | |
| Con mosquetón | sí | |
| Material | Acero; Aluminio | |
| Capacidad de carga de peso mín. | 50 kg | |
| Capacidad de carga de peso máx. | 140 kg | |
| Norma | EN 353-2; EN 355; EN 362 |
| Número de artículo | 7100208216 | |
| EAN / GTIN | 03660570006405 | |
| Número del fabricante | 7100208216 | |
| Número L | L01130 112248 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |