{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce |
3M™ Protecta® Viper™ 2 Automatisch mitlaufendes Auffanggerät mit doppelt verriegelndem Karabiner; AC400
|
|
| Vodicí lano |
ne
|
|
| Vhodný průměr vodicího lana min. |
10,5 mm
|
|
| Vhodný průměr vodicího lana max. |
14 mm
|
|
| Dynamické tlumení nárazu |
6 kN
|
|
| Druh produktu |
Tlumič pádu
|
|
| Poloha při použití |
Vertikální
|
|
| S karabinkou |
ano
|
|
| Materiál |
Hliník; Ocel
|
|
| Nosnost min. |
50 kg
|
|
| Nosnost max. |
140 kg
|
|
| Norma |
EN 353-2; EN 355; EN 362
|
| Katalogové číslo | 7100208216 | |
| EAN / GTIN | 03660570006405 | |
| Číslo výrobce | 7100208216 | |
| L-číslo | L01130 112248 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |