{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Uprząż bezpieczeństwa | |
| Materiał pasa | Poliester | |
| Masa netto maks | 140 kg | |
| Liczba uch do mocowania | 1 szt. | |
| Rozmieszczenie uch do mocowania | tył | |
| Wyścielenie | Wyściółka nóg; Wyściółka pleców | |
| Norma | EN 361 | |
| Masa całkowita | 2 kg | |
| Z karabińczykiem | nie |
| Numer artykułu | 7100207433 | |
| EAN / GTIN | 00840779193837 | |
| Numer producenta | 7100207433 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |