{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Ham de siguranţă | |
| Material curea | Poliester | |
| Greutate netă max. | 140 kg | |
| Numărul de ochi de captare | 1 buc. | |
| Amplasarea inelului de prindere | tył | |
| Burete | Spate capitonat; Suport pentru picioare | |
| Standard | EN 361 | |
| Greutate totală | 2 kg | |
| Cu carabină | nein |
| Cod articol | 7100207433 | |
| EAN / GTIN | 00840779193837 | |
| Număr producător | 7100207433 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |