Harnais de protection antichute 3M™ Protecta® E200 Comfort, positionnement, noir, Small, 1161630

Réf.: 7100207433
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt
Couleur noir
Type de produit harnais
Matériau sangle Polyester
Poids utile max. 140 kg
Nombre d’anneaux de retenue 1 pc.
Emplacement des anneaux d’amarrage arrière
Rembourrage dossier; rembourrage aux jambes
Norme EN 361
Poids total 2 kg
Avec mousqueton non

Identification et classification

Référence article 7100207433
EAN / GTIN 00840779193837
Réf. fabricant 7100207433
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection fiable et un confort permanent dans un large éventail de styles et de configurations, utilisez le harnais d'antichute avec ceinture confort 3M™ PROTECTA®. Notre harnais d'antichute avec ceinture confort et jambières horizontales comporte des fonctionnalités améliorées des boucles porte longe réinitialisables, des boucles porte-outils, ainsi qu'un protège-hanche plus souple et plus durable. Des points d'accrochage articulés sur les jambières horizontales permettent aux parties supérieure et inférieure du corps de se tordre, offrant une plus grande liberté de mouvement. La sangle rotative permet des mouvements dans le harnais lors de travaux en retenue/position. Le point d'accrochage sternal, sûr et bien placé, vous permet de rester équilibré et centré. Aucune extrémité de sangle lâche pour vous permettre de rester à l'aise et libre. Une ceinture robuste et durable pour accrocher facilement une pochette à outils. Les indicateurs de chute facilitent le contrôle du harnais et garantissent une utilisation en toute sécurité. Les étiquettes d'identification protégées aident à protéger les informations importantes tout au long de la durée de vie du harnais.

Avantage(s):

  • Livré avec une ceinture de maintien confortable et pratique pour un fonctionnement mains libres lorsqu'elle est utilisée avec des longes de maintien au travail
  • Le protège-hanche plus souple et plus robuste est trois fois plus épais (par rapport aux précédents modèles de harnais d'antichute 3M™ PROTECTA®) pour un confort supplémentaire.
  • Il comporte une ceinture robuste pour accrocher la pochette à outils.
  • Le point d'accrochage sternal bien placé vous permet de rester équilibré et centré
  • La boucle porte longe réinitialisable facilite le stationnement et le retrait des crochets ou des mousquetons
  • Les indicateurs de chute facilitent l'inspection du harnais et garantissent une utilisation en toute sécurité
  • Identification simple et claire des points d'accrochage antichute
  • Aucune extrémité de sangle lâche pour vous permettre de rester à l'aise et libre
  • Les outils peuvent être sécurisés lors des travaux en hauteur afin de protéger les personnes et les biens n'importe où en dessous de vous

Recommandation(s):

  • À utiliser pour vous aider à rester en sécurité lors des travaux en hauteur