3M™ Protecta® E200 Cómodo arnés de seguridad para detención de caídas tipo cinturón, posicionamiento, negro, pequeño, 1161630

Número de artículo: 7100207433
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt
Color negro
Tipo de producto Arnés
Material correa Poliéster
Peso útil máx. 140 kg
Número de ojales de sujeción 1 ud.
Colocación ojales de sujeción detrás
Acolchado Acolchado para la espalda; Protectores para las piernas
Norma EN 361
Peso total 2 kg
Con mosquetón no

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100207433
EAN / GTIN 00840779193837
Número del fabricante 7100207433
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El arnés anticaídas con cinturón 3M™ PROTECTA® Comfort ofrece protección, comodidad y practicidad confiables en una variedad de estilos y configuraciones. Este cómodo arnés anticaídas con cinturón y cinchas para las piernas presenta características mejoradas alojamientos para el gancho de la eslinga , así como un acolchado más suave y duradero en la cadera. Las anillas articuladas en las cinchas horizontales de las piernas permiten que las partes superior e inferior del cuerpo tengan una mayor libertad de movimiento. El cinturón giratorio permite mayor libertad de movimiento en el arnés mientras se trabaja en retención o posición. La anilla en D, situada de forma segura y práctica en la zona pectoral, ayuda a mantenerse centrado y equilibrado. Al no tener cinchas sueltas, es más cómodo y no se enreda. Su cinturón resistente y duradero permite llevar bolsas porta herramientas fácilmente. Los indicadores de impacto facilitan la comprobación de daños en el arnés y ayudan a garantizar que su uso sea seguro. Las etiquetas de identificación cubiertas ayudan a proteger la información importante durante la vida útil del arnés.

Ventaja:

  • Incluye un cinturón de posicionamiento en el trabajo cómodo y práctico para tener las manos libres al usarlo con eslingas de posicionamiento
  • La almohadilla en la cadera, más suave y más robusta, es tres veces más gruesa (en comparación con el modelo anterior del arnés anticaídas PROTECTA® de 3M ™) para una mayor comodidad.
  • También incluye un cinturón duradero y resistente para cargar bolsas porta herramientas
  • Anilla en D, situada de forma práctica en la zona pectoral, que ayuda a mantenerse centrado y equilibrado
  • El alojamiento para el gancho de la eslinga autorreposicionable facilita el almacenamiento y la liberación de los mosquetones estándar y los de cierre automático
  • Los indicadores de impacto facilitan la inspección del arnés para identificar posibles daños y comprobar que es seguro de usar
  • Puntos anclaje para detención de caídas fáciles de identificar
  • Al no tener cinchas sueltas, es más cómodo y no se enreda
  • Permiten sujetar las herramientas de forma segura al trabajar en alturas, para proteger a los objetos y las personas que se encuentren debajo

Recomendación:

  • Ayuda a trabajar en altura de forma segura