Czapka z daszkiem 3M™ First Base™ Plus 2014284, czarna, skrócony daszek, 55 mm

Nr art.: 7100206562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100206562
EAN / GTIN 04054596719347
Numer producenta 7100206562
Numer L L01110 156
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Chroń się przed lekkimi uderzeniami oraz ranami szarpanymi i otarciami głowy spowodowanymi przez stałe przedmioty, używając kasków ochronnych 3M™ First Base™ Plus. Te nakładki na krawędzie wyróżniają się elastyczną, smukłą konstrukcją z tworzywa sztucznego ABS. Oddychająca tkanina, wyściółka z pianki oraz otwory wentylacyjne zapewniają dobrą wentylację. Czapki z daszkiem można dopasować do obwodu głowy za pomocą elastycznej opaski. Posiadają one chłonną opaskę przeciwpotną z frotte oraz, opcjonalnie, obszary, które można spersonalizować, umieszczając na nich nazwę marki lub logo. Nasadki są dostępne w wielu kolorach oraz w trzech różnych długościach daszka – standardowej (70 mm), skróconej (55 mm) lub mikro (25 mm). Dodatkowo dostępny jest klips na pasek. Kaski ochronne 3M™ First Base™ Plus zapewniają ochronę przed uderzeniami w środowisku przemysłowym zgodnie z normą EN 812.

Zaleta:

  • Zapewniają ochronę przed uderzeniami w przemyśle zgodnie z normą EN 812
  • Smukła konstrukcja
  • Elastyczna obudowa z tworzywa sztucznego ABS, która jest wyjmowana w celu wyczyszczenia
  • otwory wentylacyjne
  • Wypełnienie z kompresowanej pianki o zamkniętych komórkach
  • Chłonna opaska przeciwpotna z frotte
  • Miejsca na logo klienta (opcjonalne)
  • Elastyczna taśma elastyczna umożliwiająca dopasowanie do obwodu głowy
  • Dostępne w trzech długościach klosza do różnorodnych zastosowań
  • Klips na pasek dostępny jako akcesorium

Zalecenie:

  • Lekkie zastosowania przemysłowe, produkcja ogólna