• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe 2014284, Schwarz, verkürzter Schirm, 55 mm

Artikel-Nr.: 7100206562
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100206562
EAN / GTIN 04054596719347
Herstellernummer 7100206562
L-Nummer L01110 156
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie sich mit 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen vor leichten Stößen sowie Platzwunden und Abschürfungen am Kopf durch feststehende Objekte. Diese Anstoßkappen zeichnen sich durch ein flexibles, schlankes Design aus ABS-Kunststoff aus. Das atmungsaktive Gewebe und das Schaumstoffpolster und Luftschlitze sorgen für eine gute Belüftung. Die Anstoßkappen lassen sich mit einem elastischen Band an die Kopfgröße anpassen. Sie verfügen über ein saugfähiges Frottee-Schweißband und optional über individuell gestaltbare Bereiche, die mit einem Markennamen oder Logo versehen werden können. Die Kappen sind in zahlreichen Farben mit drei verschiedenen Schirmlängen erhältlich – Standard (70 mm), Verkürzt (55 mm) oder Mikro (25 mm). Zusätzlich ist ein Gürtelclip erhältlich. 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen bieten Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812.

Vorteil:

  • Bieten Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812
  • Schlankes Design
  • Elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar
  • Luftschlitze
  • Komprimiertes, geschlossenzelliges Schaumstoffpolster
  • Saugfähiges Frottee-Schweißband
  • Bereiche für kundenspezifisches Logo (optional)
  • Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße
  • Erhältlich in drei Schirmlängen für vielfältige Anwendungen
  • Gürtelclip als Zubehör erhältlich

Empfehlung:

  • Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung