3M™ First Base™+ Bump Cap, nero, visiera ridotta 55 mm, 2014284

Codice art.: 7100206562
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100206562
EAN / GTIN 04054596719354
Codice del produttore 7100206562
Numero-L L01110 156

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Calotta elastica in plastica ABS rimovibile per la pulizia
Fessure d'aria
Fascia antisudore in spugna Absorbent
Disponibile in diverse lunghezze dello schermo per un'ampia gamma di applicazioni

Descrizione:

Il Bump Cap 3M™ First Base™+ è progettato per fornire una protezione della testa limitata contro urti e lacerazioni di lieve entità da oggetti fissi. Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, il Bump Cap 3M™ First Base+ offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.

Proprietà:

Offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812
Coppa flessibile realizzata in plastica ABS, rimovibile per la pulizia
Fori di ventilazione per favorire il flusso d'aria
Fascia antisudore in spugna assorbente
Visiera disponibile in diverse lunghezze per una vasta gamma di applicazioni
Fascetta elastica regolabile per un'aderenza personalizzata
Aree di personalizzazione opzionali per logo
Disponibile come accessorio una clip per cintura
Clip per cintura disponibile come accessorio

Nota:

Industria leggera, produzione generale