3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014284, negro, con visera recortada, 55 mm

Número de artículo: 7100206562
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100206562
EAN / GTIN 04054596719347
Número del fabricante 7100206562
Número L L01110 156
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Esta gorra de protección es de diseño flexible de bajo perfil y está fabricada en plástico ABS duradero, un tejido respirable y espuma con canales de flujo de aire para ventilar la cabeza. También tiene una tira elástica ajustable para adaptar el casco a cada usuario y una banda de sudor de felpa absorbente, y se le puede añadir una marca, un nombre o un logotipo en algunas zonas. Está disponible en varios colores y con tres longitudes de visera: estándar (70 mm), reducida (55 mm) y mini (25 mm). Además, hay un clip para el cinturón disponible como accesorio. La gorra de protección 3M™ First Base™ + protege frente a impactos conforme a la norma EN 182.

Ventaja:

  • Protege frente a impactos conforme a la norma EN 182
  • Diseño de perfil bajo
  • Carcasa flexible hecha de plástico ABS y extraíble para su limpieza
  • Canales de flujo de aire para ventilar la cabeza
  • Almohadilla de espuma de células cerradas comprimidas
  • Banda de sudor de felpa absorbente
  • Zonas de personalización opcional con logotipo
  • Tira elástica ajustable que permite adaptar el casco al usuario
  • Disponible con tres longitudes de visera para distintos usos
  • Clip para el cinturón disponible como accesorio

Recomendación:

  • Industria ligera y fábricas en general