Taśma maskująca uniwersalna 3M™ 201E, beżowa, 24 mm x 50 m, 0,135 mm

Nr art.: 7100195952
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 201E
Oznaczenie producenta 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 6 N/mm
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 89 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 80 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; Możliwość opisywania; Odporność na wilgoć; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 50 m
Szerokość B 24 mm
Grubość S 0,135 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100195952
EAN / GTIN 04054596668690
Numer producenta 7100195952
Numer L L01310 88
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta taśma klejąca jest przeznaczona do ogólnych zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest pewna odporność na temperaturę i wodę

Cecha szcz.:

  • Kolor: Chamois
  • Całkowita grubość [mm]: 0,135
  • Materiał podłoża: papier krepowy
  • Klej: kauczuk
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 6,0
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 89
  • Wydłużenie po zerwaniu: 10 %
  • Zakres temperatury zastosowania: 80 °C/1 godz.

Zaleta:

  • Nadaje się do łączenia, mocowania, pakowania i zamykania.
  • Elastyczna taśma klejąca, która nie pęka podczas odwijania
  • Łatwo się rozkłada
  • Łatwe do opisania.

Zalecenie:

  • Do ogólnych, wstępnych prac lakierniczych
  • Do przykrycia podczas uszczelniania spoin
  • Do tymczasowego mocowania lub przytrzymywania
  • Nadruk na etykietach