{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 201E | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E | |
| Farbe | beige | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Papier | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Klebekraft auf Stahl | 6 N/mm | |
| Dehnungsfähigkeit | 10 % | |
| Zugfestigkeit | 89 N/mm | |
| Temperaturbeständig bis | 80 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Fixieren; Markieren; Verpacken | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; beschriftbar; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar | |
| Länge L | 50 m | |
| Breite B | 24 mm | |
| Stärke S | 0,135 mm |
| Artikelnummer | 7100195952 | |
| EAN / GTIN | 04054596668690 | |
| Herstellernummer | 7100195952 | |
| L-Nummer | L01310 88 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |