{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 201E | |
| Označení výrobce | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E | |
| Barva | Béžová | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Papír | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 6 N/mm | |
| Roztažnost | 10 % | |
| Pevnost v tahu | 89 N/mm | |
| Teplotní odolnost max. | 80 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Balit; Krycí práce; Označení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; Tlumící | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 24 mm | |
| Tloušťka S | 0,135 mm |
| Katalogové číslo | 7100195952 | |
| EAN / GTIN | 04054596668690 | |
| Číslo výrobce | 7100195952 | |
| L-číslo | L01310 88 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |