3M™ Cinta de Enmascarado 201E, Beige, 24 mm x 50 m, 0.135 mm

Número de artículo: 7100195952
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 unidades
  • Pasos del pedido: 36 unidades
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
Serie 201E
Denominación del fabricante 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Color beis
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Caucho natural
Fuerza de adherencia sobre acero 6 N/mm
Capacidad de estiramiento 10 %
Resistencia a la tracción 89 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 80 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Embalar; Fijar; Marcación; Trabajos de cubrimiento
Características Desgarrable a mano; Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; Rotulable
Longitud L 50 m
Anchura B 24 mm
Espesor S 0,135 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100195952
EAN / GTIN 04054596668690
Número del fabricante 7100195952
Número L L01310 88
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta cinta se ha diseñado para uso general en aplicaciones industriales en las que haya una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura

Característica:

  • Color: Chamois
  • Espesor total [mm]: 0,135
  • Material de base: Papel crepé
  • Adhesivo: Goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 6,0
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 89
  • Elongación: 10%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 80 °C/1 h

Ventaja:

  • Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.
  • Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento
  • Assinatura instantânea
  • Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h

Recomendación:

  • Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente
  • Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
  • Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
  • Marcado de etiquetas