3M™ Scotchbrick™ – gąbka do czyszczenia grilla 9537 z uchwytem, 152 mm x 102 mm, 12 sztuk w kartonie

Nr art.: 7100195551
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Numer artykułu 7100195551
EAN / GTIN 03134375395199
Numer producenta 7100195551
Numer L L01130 109871
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Utrzymuj w czystości ruszty do grillowania dzięki gąbce do czyszczenia grilla 3M™ Scotchbrick™ z uchwytem. Nasz produkt składa się z jednego elementu – trwale zamocowanej nakładki, która idealnie nadaje się do czyszczenia rozgrzanych powierzchni grillowych. Dzięki dużej sile szorującej zapewnia szybkie i bardzo skuteczne czyszczenie. Doskonała odporność produktu na wysoką temperaturę pozwala na czyszczenie gorących lub zimnych rusztów grillowych, a uchwyt chroni dłoń przed gorącem. Środek do czyszczenia rusztów grillowych jest ponadto bardzo trwały i odporny na działanie środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia powierzchni grillowych oraz piekarników.

Zaleta:

  • Gąbka do czyszczenia grilla 3M™ Scotchbrick™ to idealne, jednoczęściowe narzędzie do czyszczenia rozgrzanych powierzchni grilla
  • Ta wytrzymała gąbka pozwala na szybkie i bardzo skuteczne czyszczenie dzięki dużej odporności na ścieranie
  • Uchwyt chroni dłonie przed smarem i poparzeniami
  • Niezwykle wytrzymała gąbka do szorowania, odporna na działanie środków chemicznych, przeznaczona do czyszczenia powierzchni grillowych i piekarników
  • Długa żywotność dzięki odporności na działanie środków chemicznych

Zalecenie:

  • Czyszczenie powierzchni do grillowania