3M™ Scotchbrick™ Čistící podložka na grily 9537 s rukojetí, 152 mm x 102 mm, 12 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7100195551
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100195551
EAN / GTIN 03134375395199
Číslo výrobce 7100195551
L-číslo L01130 109871
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Grilovací rošty udržujte čisté pomocí čisticí podložky 3M™ Scotchbrick™ s rukojetí. Náš jednodílný výrobek se skládá z pevné ruční podložky, která je ideální pro čištění horkých grilovacích ploch. Díky vysoké abrazivní síle umožňuje rychlé a velmi účinné čištění. Vynikající tepelná odolnost produktu umožňuje čištění grilovacích roštů za tepla nebo za studena a rukojeť chrání ruku před teplem. Čistič grilovacích roštů je také velmi odolný a odolný vůči chemikáliím pro čištění grilovacích ploch a pro čištění pecí.

Výhoda:

  • Čisticí podložka grilu 3M™ Scotchbrick™ je ideálním jednodílným nástrojem pro čištění horkých grilovacích ploch
  • Vysoce odolná podložka umožňuje rychlé a velmi účinné čištění díky vysoké abrazivní síle
  • rukojeť chrání ruce před tukem a popáleninami
  • Extrémně odolná metla odolná proti chemikáliím, která se používá k čištění grilovacích ploch a čištění pecí
  • Dlouhá životnost díky chemické odolnosti

Doporučení:

  • Čištění povrchu grilu