• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchbrick™ Grillreinigungspad 9537 mit Griff, 152 mm x 102 mm, 12 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100195551
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100195551
EAN / GTIN 03134375395199
Herstellernummer 7100195551
L-Nummer L01130 109871
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Halten Sie Ihre Barbecue- und Grillroste sauber mit dem 3M™ Scotchbrick™ Grillreinigungspad mit Griff. Unser einteiliges Produkt besteht aus einem fest angebrachten Handpad, das sich ideal für die Reinigung von heißen Grillflächen eignet. Er ermöglicht dank hoher Scheuerkraft eine schnelle und sehr effektive Reinigung. Die ausgezeichnete Hitzebeständigkeit des Produkts ermöglicht die Reinigung von heißen oder kalten Grillrosten, und der Griff schützt die Hand vor der Hitze. Der Grillrostreiniger ist außerdem sehr langlebig und widerstandsfähig gegen Chemikalien zur Grillflächenreinigung und zur Reinigung von Backöfen.

Vorteil:

  • Das 3M™ Scotchbrick™ Grillreinigungspad ist das ideale einteilige Werkzeug zur Reinigung heißer Grillflächen
  • Das hochbelastbare Pad ermöglicht dank hoher Scheuerkraft eine schnelle und sehr effektive Reinigung
  • Der Handgriff schützt die Hände vor Fett und Verbrennungen
  • Äußerst langlebiger Scheuerschwamm, resistent gegen Chemikalien zur Grillflächenreinigung und zur Reinigung von Backöfen
  • Lange Lebensdauer dank Chemikalienbeständigkeit

Empfehlung:

  • Grillflächenreinigung