3M™ Scotchbrick™ Limpiaplanchas 9537 CC, Rojo, 152 mm x 102 mm x 76 mm, 12/Caja

Número de artículo: 7100195551
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100195551
EAN / GTIN 03134375395199
Número del fabricante 7100195551
Número L L01130 109871
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Mantenga su plancha o parrilla para barbacoa limpia con 3M™ Scotchbrick™ Limpiaplanchas. Nuestra herramienta integral consta de un estropajo de uso intensivo fijado permanentemente perfecto para la limpieza de planchas en tibio. Fregado rápido y muy eficaz. La excelente resistencia al calor de la herramienta significa que se puede utilizar para limpiar planchas calientes o frías con un mango que protege la mano del calor. El limpiador de planchas también es muy duradero y ofrece resistencia a los productos químicos de limpieza de hornos y planchas.

Ventaja:

  • 3M™ Scotchbrick™ Limpiaplanchas es una herramienta integral ideal para la limpieza de planchas en caliente
  • Almohadilla de uso intensivo para un fregado rápido y muy eficaz
  • El mango protege las manos de grasa y quemaduras
  • Almohadilla muy duradera resistente a los productos químicos de limpieza de hornos y planchas

Recomendación:

  • Limpieza de planchas