Wymienna podkładka 3M™ Scotch-Brite™ 8343, czerwona, 117 mm x 254 mm, 3 x 10 sztuk / karton

Nr art.: 7100194315
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 8343
Opakowanie karton
Zawartość 30 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 117 mm
Długość materiału ściernego 254 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Do materiału Kamień
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100194315
EAN / GTIN 04046719976324
Numer producenta 7100194315
Numer L L01130 109867
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wymień wkłady w systemie do czyszczenia podłóg Doodlebug™ na wkłady czyszczące 3M™ Doodlebug™. Nasze podkładki do szlifowania podłóg są niezwykle trwałe i łatwe w czyszczeniu. Zostały one opracowane specjalnie z myślą o systemie czyszczenia podłóg Doodlebug™.

Zaleta:

  • Wkłady do szorowania i czyszczenia do systemu czyszczenia podłóg Doodlebug™
  • Wkłady są niezwykle trwałe i łatwe w czyszczeniu

Zalecenie:

  • Wkłady do szorowania i czyszczenia do systemu czyszczenia podłóg Doodlebug™