3M™ Doodlebug™ Almohadilla mantenimiento 8343, Roja, Pack de 5

Número de artículo: 7100194315
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
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
Denominación del fabricante 8343
Embalaje Cartón
Contenido 30 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 117 mm
Longitud del abrasivo 254 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color rojo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Para material Piedra
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100194315
EAN / GTIN 04046719976324
Número del fabricante 7100194315
Número L L01130 109867
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Reemplace las almohadillas de su sistema Doodlebug™ de limpieza de suelos por las 3M™ Doodlebug™ Almohadillas de mantenimiento. Nuestras almohadillas de mantenimiento son muy duraderas y fáciles de limpiar. Están diseñadas específicamente para funcionar con el sistema Doodlebug™ de limpieza de suelos.

Ventaja:

  • Almohadilla de mantenimiento para el sistema Doodlebug™ de limpieza de suelos
  • Almohadillas muy duraderas y fáciles de limpiar

Recomendación:

  • Almohadilla de mantenimiento para el sistema Doodlebug™ de limpieza de suelos