{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 8343 | |
| Obal | Karton | |
| Obsah | 30 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Šířka brusiva | 117 mm | |
| Délka brusiva | 254 mm | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Barva | červená | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný papír | |
| Vhodné pro materiál | Kámen | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 7100194315 | |
| EAN / GTIN | 04046719976324 | |
| Číslo výrobce | 7100194315 | |
| L-číslo | L01130 109867 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |