{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 8343 | |
| Verpackung | Karton | |
| Inhalt | 30 St. | |
| Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 117 mm | |
| Schleifmittel Länge | 254 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| geeignet für Material | Stein | |
| Norm | ISO 6344 |
| Artikelnummer | 7100194315 | |
| EAN / GTIN | 04046719976324 | |
| Herstellernummer | 7100194315 | |
| L-Nummer | L01130 109867 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |